Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 478345 Spannhülsen (Ø x L) 3 mm x 10 mm Stahl 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478345-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     478345
EAN/GTIN:
     4016138768732
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
TOOLCRAFT 478345 Spannhülsen (Ø x L) 3 mm x 10 mm Stahl 20 St.

Spannhülsen ISO 8752

Zur Verbindung von z. B. Zahnrädern mit Wellen.

Technische Daten:
ISO-Norm: ISO 8752 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
ISO-Norm:
ISO 8752
Produkt-Art:
Spannhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,93*
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.