Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1210004010 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 10 mm Stahl Stahl 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478188-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1210004010
EAN/GTIN:
     8423552010983
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10 flachrundk...
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Stahl, verzinkt 7 μ mín. · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Inhalt: 500 St. · Klemmbereich max.: 6.5 mm · Klemmbereich min.: 5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Stahl · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Material-Eigenschaft (Hülse): verzinkt · Produkt-Art: Blindniete · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 5 - 6,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Klemmbereich:
5 - 6.5 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material-Eigenschaft (Hülse):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Stahl
Material (Details):
Stahl / Stahl
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Klemmbereich min.:
5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo, 1210004010
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 21,51*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 21,53*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,29*
€ 43,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.