Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1010005014 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 14 mm Stahl Aluminium 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478177-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1010005014
EAN/GTIN:
     8423552000557
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x14
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Bralo 1010005014 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 14 mm Stahl Aluminium 250 St.

Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 10 mm · Klemmbereich min.: 8 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 8 - 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Klemmbereich:
8 - 10 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
10 mm
Klemmbereich min.:
8 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo, 1010005014
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 13,16*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,17*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 26,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.