Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1010004010 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 10 mm Stahl Aluminium 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478167-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1010004010
EAN/GTIN:
     8423552000281
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10 flachrundk...
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Bralo 1010004010 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 10 mm Stahl Aluminium 500 St.

Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 6.5 mm · Klemmbereich min.: 5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 5 - 6,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Klemmbereich:
5 - 6.5 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Klemmbereich min.:
5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo, 1010004010
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,29*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,30*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,57*
€ 28,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.