Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1080004009 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 9.5 mm Stahl Aluminium 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478112-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1080004009
EAN/GTIN:
     8423552008881
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x9,5
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Bralo 1080004009 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 9.5 mm Stahl Aluminium 500 St.

Blindniete MULTIGRIP Alu/Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 2,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 6 mm · Klemmbereich min.: 1 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 1 - 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Klemmbereich:
1 - 6 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
1 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo, 1080004009
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,80*
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 20,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.