Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1010NO4008 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 8 mm Stahl Aluminium 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478047-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1010NO4008
EAN/GTIN:
     8423552215845
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Bralo S1010NO4008 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 8 mm Stahl Aluminium 50 St.

Blindniete ALU/STAHL Flachrundkopf Farbig Kleinpackung

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín. · RAL9005.

Technische Daten:
Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S1010NO4008
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,72*
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 6,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.