Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1030004810 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 10 mm Stahl Aluminium 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478035-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1030004810
EAN/GTIN:
     8423552201787
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x10
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Bralo S1030004810 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 10 mm Stahl Aluminium 25 St.

Blindniete ALU/STAHL Grosskopf Kleinpackung

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 6.5 mm · Klemmbereich min.: 4.5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 4.5 - 6.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Klemmbereich:
4.5 - 6.5 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Klemmbereich min.:
4.5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S1030004810
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,67*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 2,81*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.