Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1010004014 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 14 mm Stahl Aluminium 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478010-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1010004014
EAN/GTIN:
     8423552201633
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x14
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Bralo S1010004014 Blindniete (Ø x L) 4 mm x 14 mm Stahl Aluminium 50 St.

Blindniete ALU/STAHL Flachrundkopf Kleinpackung

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
ISO-Norm: ISO 15977 · Klemmbereich max.: 10.5 mm · Klemmbereich min.: 8.5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 8.5 - 10.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Klemmbereich:
8.5 - 10.5 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
10.5 mm
Klemmbereich min.:
8.5 mm
EN Norm:
EN ISO 15977
ISO-Norm:
ISO 15977
Produkt-Art:
Blindniete
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S1010004014
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 4,28*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,29*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,53*
€ 5,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.