Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP1344.5021 Fachbodenregal-Grundmodul 140 kg (B x H x T) 1470 x 2500 x 800 mm Stahl pulverbeschichtet Wasserbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-470674-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP1344.5021
EAN/GTIN:
     4045916223798
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RP1344.5021 Fachbodenregal-Grundmodul 140 kg (B x H x T) 1470 x 2500 x 800 mm Stahl pulverbeschichtet Wasserblau Holzboden

Steckregal Planoflex Grundausführung mit 6 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Großfach-Steckregal Planoflex (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für Langgutmaterial bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung Planoflex für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in wasserblau RAL 5021. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 1470 mm und einer Tiefe von 800 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 140 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal Planoflex Produkt-Nummer: RP1444.5021).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 6 · Belastbarkeit (Boden): 140 kg · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 840 kg · Boden-Typ: Holzboden · Herstellerfarbe: Wasserblau · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 1470 mm · Produktabmessung, Höhe: 2500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 800 mm · RAL-Farbcode: 5021 · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Farbe Regalrahmen: Wasserblau · Typ: Grundregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1470 x 2500 x 800 mm
Herstellerfarbe:
Wasserblau
RAL-Farbcode:
5021
Produktabmessung, Tiefe:
800 mm
Produktabmessung, Höhe:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
1470 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
6
Farbe:
blau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Holzboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Grundregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
840 kg
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Belastbarkeit (Boden):
140 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, manuflex grundregal, 4045916223798, Manuflex, RP1344.5021, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,69*
€ 591,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,08*
€ 583,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,96*
€ 550,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.