Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP1629.9006 Fachbodenregal-Grundmodul 200 kg (B x H x T) 1220 x 3000 x 800 mm Stahl pulverbeschichtet Alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-470542-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP1629.9006
EAN/GTIN:
     4045916065848
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RP1629.9006 Fachbodenregal-Grundmodul 200 kg (B x H x T) 1220 x 3000 x 800 mm Stahl pulverbeschichtet Alusilber Holzboden

Steckregal Planoflex Grundausführung mit 7 Fachböden

Breitfach-Steckregal Planoflex (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für grobe Lagergüter bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung Planoflex für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in ähnlich alusilber RAL 9006. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 3000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 7 Fachböden mit einer lichten Breite von 1220 mm und einer Tiefe von 800 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal Planoflex Produkt-Nummer: RP1729.9006).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 7 · Belastbarkeit (Boden): 200 kg · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 1400 kg · Boden-Typ: Holzboden · Herstellerfarbe: Alusilber · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 1220 mm · Produktabmessung, Höhe: 3000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 800 mm · RAL-Farbcode: 9006 · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Farbe Regalrahmen: Alusilber · Typ: Grundregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1220 x 3000 x 800 mm
Herstellerfarbe:
Alusilber
RAL-Farbcode:
9006
Produktabmessung, Tiefe:
800 mm
Produktabmessung, Höhe:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
1220 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
7
Farbe:
grau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Holzboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Grundregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
1400 kg
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Belastbarkeit (Boden):
200 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: manuflex grundregal, grund regal, grundregal h 3000mm, 4045916065848, Manuflex, RP1629.9006, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,00*
€ 560,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.