Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex RP1346.5007 Fachbodenregal-Grundmodul 130 kg (B x H x T) 1470 x 2500 x 700 mm Stahl pulverbeschichtet Brillant-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-470498-BP
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RP1346.5007
EAN/GTIN:
     4045916223576
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Manuflex RP1346.5007 Fachbodenregal-Grundmodul 130 kg (B x H x T) 1470 x 2500 x 700 mm Stahl pulverbeschichtet Brillant-Blau Holzboden

Steckregal Planoflex Grundausführung mit 6 Fachböden

Regalausführung: Mit Diagonalen

Großfach-Steckregal Planoflex (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen pulverbeschichtet, für Langgutmaterial bestens geeignet. Mit Diagonalen zur Stabilisierung des Regals. Rahmenausführung Planoflex für die farbige Alternative unter den Lagerregalen. Das Regal ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in brilliantblau RAL 5007. Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell. Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 1470 mm und einer Tiefe von 700 mm. Die Fachbodenstärke ist 29 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 130 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell. Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal Planoflex Produkt-Nummer: RP1446.5007).

Technische Daten:
Anzahl Böden: 6 · Belastbarkeit (Boden): 130 kg · Belastbarkeit (Feld): 1500 kg · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 780 kg · Boden-Typ: Holzboden · Herstellerfarbe: Brillant-Blau · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 1470 mm · Produktabmessung, Höhe: 2500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 700 mm · RAL-Farbcode: 5007 · Regal-Ausführung: Steckregal · Weitere technische Daten: Farbe Regalrahmen: Brillantblau · Typ: Grundregal · Regalausführung: Mit Diagonalen · erweiterbar od. anbaufähig: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1470 x 2500 x 700 mm
Herstellerfarbe:
Brillant-Blau
RAL-Farbcode:
5007
Produktabmessung, Tiefe:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
1470 mm
Marke:
Manuflex
Anzahl Böden:
6
Farbe:
blau
erweiterbar od. anbaufähig:
Ja
Boden-Typ:
Holzboden
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Regal-Ausführung:
Steckregal
Ausführung (allgemein):
Grundregal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
780 kg
Belastbarkeit (Feld):
1500 kg
Belastbarkeit (Boden):
130 kg
Produkt-Art:
Fachbodenregal-Grundmodul
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, manuflex grundregal, 4045916223576, Manuflex, RP1346.5007, Fachbodenregal, Fächerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,31*
€ 562,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,67*
€ 554,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.