Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1208445 Werkzeug Werkzeug 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469977-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208445
EAN/GTIN:
     4046356014533
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Phoenix Contact 1208445 Werkzeug Werkzeug 1 St.

SACC BIT M12-D20 - Werkzeug

Steckaufsatz zur Montage von freikonfektionierbaren SACC M12-Steckverbindern, außer M12-Steckverbinder mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 4 mm Sechskantantrieb

Technische Daten:
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Werkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
1208445
Typ (Hersteller-Typ):
SACC BIT M12-D20
Steckverbinder-Bauform:
Werkzeug
Produkt-Art:
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, phoenix contact schraubendrehersatz, bit halter, 4046356014533, Phoenix Contact, 1208445, SACC BIT M12-D20, 721-1437
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1208429
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.