Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1208432 Werkzeug Werkzeug 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469932-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208432
EAN/GTIN:
     4046356014526
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Phoenix Contact 1208432 Werkzeug Werkzeug 1 St.

SAC BIT M12-D15 - Werkzeug

Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und für M12-Steckverbinder mit QUICKCON-Schnellanschlusstechnik, für 4 mm Sechskantantrieb

Technische Daten:
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Werkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Phoenix Contact
Herst.-Teilenr.:
1208432
Typ (Hersteller-Typ):
SAC BIT M12-D15
Steckverbinder-Bauform:
Werkzeug
Produkt-Art:
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, phoenix contact schraubendrehersatz, bit halter, 4046356014526, Phoenix Contact, 1208432, SAC BIT M12-D15, 721-1428
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1208429
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.