| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469770-BP Herst.-Nr.: 91008 EAN/GTIN: 4007529910083 |
| |
|
| | |
| B.E.G. Brück 91008 Wand,Aufputz PIR-Bewegungsmelder 280 ° Weiß IP44
Bewegungsmelder LUXOMAT LC-plus 280° weiß 91008
Verstellbare Kugelkopfoptik mit bis zu 280° Erfassungsbereich und 360° Unterkriechschutz. Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufclippen stufenlos verschiebbarer Lamellen (Blinds), womit alle Erfassungsbereiche unterhalb 280°, wie z.B. 130° oder 230°, realisierbar sind. Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive. Fest hinterlegtes Werksprogramm für sofortige Inbetriebnahme mit eingestelltem Dämmerungswert von ca. 20 Lux und einer Nachlaufzeit von 3 Minuten. Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes. Option: Fernbedienung IR-LC-plus oder IR-LC-Mini für zusätzliche Einstellungen, wie jederzeit Dauerlicht EIN oder AUS. Einfache Montage durch Einhand-Stecksockel. Einsatzgebiete: z.B. Hauseingänge, Garagen- und Grundstückseinfahrten oder ganze Hausseiten.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 2 - 2000 lx · Einsatzort: Außenbereich · Erfassungswinkel: 280 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Wand,Aufputz · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 16 m · Schutzart: IP44
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 110 x 68 x 78 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 78 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 68 mm | Marke: | B.E.G. Brück | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Montageart: | Wand | Aufputz | Erfassungswinkel: | 280 ° | Reichweite max. (im Freifeld): | 16 m | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Außenbereich | Dämmerungs-Einstellung: | 2 - 2000 lx | Produkt-Art: | PIR-Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 04007529910083, 4007529910083, B.E.G. Brück, 91008 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,99* | € 70,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 56,26* | € 71,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 60,54* | € 76,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,21* | € 76,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,05* | € 102,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|