Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. Brück 92144 Aufputz, Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Weiß IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469725-BP
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92144
EAN/GTIN:
     4007529921447
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
B.E.G. Brück 92144 Aufputz,Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Weiß IP44

Präsenz-Bewegungsmelder PD4-1C-AP RAL9010 92144

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder als Aufputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite. Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht. Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen. Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen. Serienmäßige Impulsfunktion. Einsatzgebiete: Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 10 - 2000 lx · Einsatzort: Außenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz,Decke · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Ø: 106 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Reichweite max. (im Freifeld): 24 m · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Reichweite: (Ø) H = 2,5 m / T = 18°C in m:
- seitlich (quer) 24 m
- frontal (frontal) 8 m
- kleinere Bewegungen 6,4 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 106 mm x 69 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Ø:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Marke:
B.E.G. Brück
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz | Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
24 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
10 - 2000 lx
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, b.e.g bewegungsmelder, 4007529921447, B.E.G. Brück, 92144, Präsenz-Bewegungsmelder PD4-1C-AP RAL9010 92144
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 6,40*
ab € 66,01*
€ 83,45*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 70,95*
€ 89,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,44*
€ 91,23*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 72,45*
€ 91,24*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 98,32*
€ 120,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,43*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93110
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.