Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469697-BP Herst.-Nr.: 1492102 EAN/GTIN: 4026529023173 |
| |
|
| | |
| Ritto by Schneider Türsprechanlage Kabelgebunden Außeneinheit Schwarz
RITTO 14921/02 EINBAULAUTSPRECHER
TwinBus Einbaulautsprecher, zum Einbau in bauseits vorhandene Klingel oder Briefkastenanlagen, Wetterfester Lautsprecher, Elektretmikrofon und Elektronik für Sprachsteuerung, Mikrofonposition einstellbar, zwei Regler zum Einstellen der Sprechlautstärke, LED Anzeige für Sprechverkehr ON, Anschlussklemmen für Buslinie zum Netzgerät, Steckerleiste für den Anschluss des Adressteiles, Adressteil mit Mikrorechner zur Adressierung von 12 Klingeltasten mit Anschlussklemmen in separatem Gehäuseteil, Adressen bleiben ""Klingeltastern, Masse H120/152xB 70xT20mm
Technische Daten: Erweiterbar mit: Inneneinheit · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Außen): Einbau · Sprechanlagen-Komponente: Außeneinheit · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Ritto by Schneider | Farbe: | schwarz | Montageart (Außen): | Einbau | Erweiterbar mit: | Inneneinheit | Sprechanlagen-Komponente: | Außeneinheit | Übertragungsart (Details): | Kabelgebunden | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Türlautsprecher, Türsprechmodul, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, türlautsprecher, 4026529023173, Ritto by Schneider, 1492102, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,58* | € 81,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,68* | € 81,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,01* | € 83,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,85* | € 84,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,23* | € 126,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|