| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469644-BP Herst.-Nr.: 800853 EAN/GTIN: 4012799808534 |
| |
|
| | |
| Maico Ventilatoren EVN15 Wand- und Fensterlüfter 230 V 240 m³/h 15 cm
Wand- und Deckenlüfter EVN 15
Für Rohr-Ø 15 cm Klick- und Schraubtechnik
Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Geräuscharmes Flügelrad. EVN 15: Kunststoff-Flügelrad. EVN 22: Alu-Flügelrad Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster Motor mit selbstschmierenden Sintergleitlagern, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise: Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN 294.
Technische Daten: Drehzahl: 1550 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 41 dB · Gewicht: 1.6 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 25 W · Luftdurchsatz: 240 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 22.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 22.6 cm · Schutzart: IP24
Lieferumfang: Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 22.6 cm x 22.6 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 22.6 cm | Produktabmessung, Breite: | 22.6 cm | Marke: | Maico Ventilatoren | Schutzart: | IP24 | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Nennspannung: | 230 V | Luftdurchsatz: | 240 m³/h | Geräuschentwicklung (max.): | 41 dB | Drehzahl: | 1550 U/min | Leistung: | 25 W | Passend für Rohr-Durchmesser: | 15 cm | Gewicht: | 1.6 kg | Produkt-Art: | Wand- und Fensterlüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,88* | € 185,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 155,97* | € 186,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 159,20* | € 193,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 168,60* | € 200,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,98* | € 242,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|