Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469267-BP Herst.-Nr.: 8911000 EAN/GTIN: 4006885891104 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 8911000 Lochsäge 68 mm diamantbeschichtet 1 St.
Diamant-Lochsäge "Ceramic"
Ausstattung: Für Akku-Schrauber und Bohrmaschiene zur Installation von Steckdosen auf Fliesen mit Zentrierbohrer - keine zusätzliche Bohrhilfe notwendig Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste · Materialien bohren Grundkörper aus Voll · Material gedreht - Für dauerhaft präzisen Einsatz Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung der mitgelieferte Schwamm ermöglicht Wasserkühlung - dadurch erhöht sich die Standzeit und die Staubbildung beim Bohren wird verhindert · für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
Technische Daten: Arbeits-Länge: 25 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material-Eigenschaft: diamantbeschichtet · Material-Eignung: Fliesen · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Material-Eigenschaft: | diamantbeschichtet | Material-Eignung: | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 68 mm | Arbeits-Länge: | 25 mm | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,26* | € 35,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 35,71* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,32* | € 45,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,20* | € 61,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,58* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|