| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468727-BP Herst.-Nr.: 6735000 EAN/GTIN: 4006885673502 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 6735000 Hartmetall Kreissägeblatt 190 x 16 mm Zähneanzahl: 30 1 St.
Kreissägeblatt
Ausstattung: Material: HM Oberfläche geschliffen sandgestrahlter Zahnkranz Wechselzahn Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte · Längs- und Querschnitte • für Holz, Spanplatten 30 Zähne
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 16 mm · Material: Hartmetall · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite: 2.4 mm · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 30
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 190 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 190 x 16 mm | Marke: | Wolfcraft | Zahnform: | Wechselzahn | Material: | Hartmetall | Material-Eignung: | Holz | Bohrungs-Ø: | 16 mm | Zähneanzahl: | 30 | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006885673502, 4006885673502, Wolfcraft, 6735000, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,35* | € 29,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,63* | € 29,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,13* | € 36,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,78* | € 47,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|