Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-468587-BP Herst.-Nr.: 5928000 EAN/GTIN: 4006885592803 |
| |
|
| | |
| Diamant-Lochsäge "Ceramic"
Einfache Anwendung: Diamant-Bohrer in das Bohrfutter eines Akkuschraubers einspannen, bohren und fertig! Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren. Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung. Für Sanitärbefestigungen und Kabeldurchführungen für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln.
Technische Daten: Arbeitslänge: 45 mm · Bohrloch-Durchmesser: 45 mm · Material-Eigenschaft: diamantbeschichtet · Material-Eignung: Fliesen · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 10 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 45 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Marke: | Wolfcraft | Material-Eigenschaft: | diamantbeschichtet | Material-Eignung: | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 45 mm | Arbeits-Länge: | 45 mm | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,70* | € 36,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,76* | € 37,02* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,36* | € 38,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,36* | € 53,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,30* | € 55,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|