Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3418000 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=90 daN (L x B) 4 m x 25 mm Ratsche EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468224-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3418000
EAN/GTIN:
     4006885341807
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Wolfcraft 3418000 Einteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=90 daN (L x B) 4 m x 25 mm Ratsche EN 12195-2

Ratschen-Zurrgurt

Ausstattung:
Kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung gemäß DIN EN 12195-2:2001-02.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): Umreifungsgurt (ohne Haken) · EN Norm: EN 12195-2 · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 4 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Vorspannkraft STF: 30 daN · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 180 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 90 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 180 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 90 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 4 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Produktabmessung, Länge:
4 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Wolfcraft
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Farbe:
schwarz | grün
Material:
Polyester
Ausführung (Haken):
Umreifungsgurt (ohne Haken)
Vorspannkraft STF:
30 daN
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
180 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
90 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
180 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
90 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Produkt-Art:
Einteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm 4m, ratschenzurrgurt, spanngurt 25mm, 4006885341807, Wolfcraft, 3418000, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 9,20*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,21*
4 Tage
51
€ 9,45*
ab € 7,03*
€ 9,79*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 21,98*
€ 3,50*
ab € 21,47*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.