| |
|
| Artikel-Nr.: 102-467755-BP Herst.-Nr.: 080010-2-4 EAN/GTIN: 4051589800129 |
| |
|
| | |
| HoraeTec 080010-2-4 Unterverteilerblock Grün,Gelb 1polig
Unterverteilerblock 100 A, grün-gelb, 3er-Pckg.
Schnellmontage auf DIN-Schiene 35 mm nach EN 60715, 1polig. 2 Einspeiseklemmstellen 2,5 - 25 mm², 6 Verteilerklemmstellen 1,5 - 10 mm².
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1polig · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1
Lieferumfang: 3er-Pckg.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grün | Gelb | Marke: | HoraeTec | Farbe: | grün | gelb | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 1polig | Ausführung (allgemein): | 1polig | Polzahl: | 1 | Produkt-Art: | Unterverteilerblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HoraeTec, 080010-2-4, UVB 100 PE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,36* | € 21,97* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,36* | € 21,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 19,09* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|