Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set selbst bespielbar Heidemann 70846 HX Music Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467717-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70846
EAN/GTIN:
     4011150708469
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Komplett-Set selbst bespielbar Heidemann 70846 HX Music Box

Funkgong-Set HX Music Box

Funkreichweite bis 200 m
mp3-Funktion

Ihr Wunschtitel als Klingelton - eigene MP3-Melodien aufspielbar. Der Gong wird mit dem USB-Kabel mit dem PC verbunden. Wenn der Funkgong wieder vom PC getrennt ist, kann über die Soundtaste des Funksenders eine der bis zu 8 aufgespielten Melodien als Klingelton vergeben werden. Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 200 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. 256 selbstlernende Frequenzen.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 180 x 125 x 45 mm · Abmessungen Sender: 34 x 96 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz,Anthrazit · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 97 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Türklingel-Besonderheiten: selbst bespielbar · Weitere technische Daten: Sender IP55

Lieferumfang:
Sender inkl. 1 x Knopfzelle CR2032, Empfänger, USB-Anschlusskabel und Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz | Anthrazit
Marke:
Heidemann
Farbe:
grau | schwarz
Türklingel-Besonderheiten:
selbst bespielbar
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
180 x 125 x 45 mm
Abmessungen Sender:
34 x 96 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 1 x 3 V Batterie CR2032|ツ| Empfänger: 2 x 1|ツ|5 V Baby-Batterie
Lautstärke:
97 dBA
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk türgong, 04011150708469, 4011150708469, Heidemann, 70846, HX Music Box
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 73,16*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,74*
€ 73,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,38*
€ 78,73*
8 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,32*
€ 122,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.