Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK Q69X3859 12V S10K14 KFZ-Metalloxid-Varistor 22 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-467650-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Q69X3859 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Kfz-Metalloxid-Varistor 12 V, S10K14AU

Hohes Energieabsorptionsvermögen · Jumpstart-fest · Stabiler Schutzpegel, min. Leckstrom · Hohe Temperaturwechselbeständigkeit.

Technische Daten:
Betriebsspannung (AC max.): 14 V · Betriebsspannung (DC max.): 18 V · Herst.-Teilenr.: Q69X3859 12V · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: KFZ-Metalloxid-Varistor · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): S10K14 · Varistor-Spannung: 22 V · Weitere technische Daten: Höchstzulässige Betriebsspannung 14 V/AC/18 V/DC · Ableitvermögen bis 500 A · Energieabsorption 2 J. · Schutzpegel 43 V bei 5 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
Q69X3859 12V
Typ (Hersteller-Typ):
S10K14
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (AC max.):
14 V
Betriebsspannung (DC max.):
18 V
Varistor-Spannung:
22 V
Produkt-Art:
KFZ-Metalloxid-Varistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, Q69X3859 12V, S10K14, 170-2823
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
571
3
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,96*
3
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.