| |
|
| Artikel-Nr.: 102-467152-BP Herst.-Nr.: 2175000 EAN/GTIN: 4006885217508 |
| |
|
| | |
| 3 Keramische Schleifstifte
Ausstattung: Zum Schärfen von KettenFür Kettensägen max. 12.000 RPM.
Lieferumfang: 3 Keramische Schleifstifte ø 4, 4,8, 5,5 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 St. | Marke: | Wolfcraft | Schaft-Ø: | 2.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifstift, 4006885217508, Wolfcraft, 2175000, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,68* | € 6,09* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,82* | € 6,11* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,12* | € 12,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,68* | € 38,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,41334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|