Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 616358000 Trennscheibe gerade 115 mm 10 St. Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-466723-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616358000
EAN/GTIN:
     4007430166654
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Metabo 616358000 Trennscheibe gerade 115 mm 10 St. Stahl,Edelstahl

Trennscheiben-Set Inox

Ausstattung:
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung · Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei (F + S + Cl ≤ 0,1 %) · Gute Schnittleistung bei guter Standzeit · Geringer Materialverbrauch, Kraftsparend, geringe Maschinenbelastung.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1 mm · Drehzahl (max.): 13200 U/min · Material-Eignung: Stahl,Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Marke:
Metabo
Material-Eignung:
Stahl | Edelstahl
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
1 mm
Drehzahl (max.):
13200 U/min
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 115x1,0x22,2mm metabo, kreissägeblatt, metabo kreissägeblatt, Metabo, 616358000, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 11,00*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,84*
€ 11,01*
6 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,91*
€ 11,14*
3 Tage
11
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,18*
Lager 102
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.