| |
|
| Artikel-Nr.: 102-463603-BP Herst.-Nr.: M00500 EAN/GTIN: 4003315710509 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M00500 Sicherungsgurte Sortiment Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=40 daN EN 12195-2
8tlg. Sicherungsgurte Sortiment
Technische Daten: EN Norm: EN 12195-2 · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 80 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 40 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 80 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 40 kg · weitere Zulassungen, Normen: k.A.
Lieferumfang: Je 2 elastische Spanngurte, Ø 8 mm, Länge ca. 40, 60, 80, 100 cm · 2tlg. Zurrgurt mit S- Haken und Ratsche, 25 mm breit, 5 m lang · 2 Zurrgurte mit Klemmschloss, 25 mm breit, 2,5 m lang · Zurrgurt mit Ratsche, 25 mm breit, 5 m lang.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Brüder Mannesmann | Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): | 80 kg | Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): | 40 kg | Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): | 80 daN | Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): | 40 daN | Zugkraft (max.) (Details): | k.A. | weitere Zulassungen, Normen: | k.A. | EN Norm: | EN 12195-2 | Produkt-Art: | Sicherungsgurte Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,93* | € 24,59* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,72* | € 24,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,15* | € 42,33* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 38,33* | € 50,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 17,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|