Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff LWL-Steckverbinder FCR684205R Toslink Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-457611-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR684205R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder cliff
lwl empfänger
Cliff LWL-Steckverbinder FCR684205R Toslink Empfänger

Optischer Empfänger

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): ORJ-5 · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Funktionen (LWL): Toslink Empfänger · Gehäusematerial: PBT · Montageart: Print · Versorgungsspannung (num.): 7 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Cliff
Marke:
Cliff
Gehäusematerial:
PBT
Anschluss (Bauelemente):
ORJ-5
Funktionen (LWL):
Toslink Empfänger
Herst.-Teilenr.:
FCR684205R
Montageart:
Print
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Versorgungsspannung (num.):
7 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LWL-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR684205R, 805-1671, lwl polierscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,01*
Lager 102
214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,03*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,54*
2 Tage
732
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 5,57*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,49*
€ 29,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.