Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 1.5 pF 100 V/DC 5 % (Ø x H) 3.5 mm x 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-457027-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     457027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 1.5 pF 100 V/DC 5 % (Ø x H) 3.5 mm x 4 mm 1 St.

EGPU Keramischer Scheibenkondensator

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1.5 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: P100 · Nennspannung: 100 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 3.5 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
P100
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
457027
Nennspannung:
100 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1.5 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, 457027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1006*
€ 0,1197
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.