Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60253 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 5000 mm x 10 mm Schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456796-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60253
EAN/GTIN:
     5030610602535
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
VELCRO® VEL-EC60253 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 5000 mm x 10 mm Schwarz 5 m

Klettkabelbinder zuschneidbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Abmessungen:
(L x B) 5000 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5000 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60253
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60253
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,37*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,43*
€ 5,07*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 5,11*
4 Tage
49
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,72*
Lager 102
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
164236700
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.