| |
|
| Artikel-Nr.: 102-456535-BP Herst.-Nr.: FKP1R023306B00KSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wima FKP1R023306B00KSSD 1 St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.033 µF 1250 V/DC 10 % 27.5 mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21 mm
FKP 1 Impuls-Kondensator
RoHS konform
Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie · Flanken-Steilheit: 11000 V/µs · Kapazität (elektrisch) (num): 0.033 µF · Nennspannung: 1250 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 31.5 mm · Rastermaß: 27.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Zuverlässigkeit: λ0<2fit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 31.5 x 11 x 21 mm | Produktabmessung, Höhe: | 21 mm | Produktabmessung, Länge: | 31.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 11 mm | Marke: | Wima | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | FKP1R023306B00KSSD | Nennspannung: | 1250 V/DC | Rastermaß: | 27.5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 0.033 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Flanken-Steilheit: | 11000 V/µs | Zuverlässigkeit: | λ0<2fit | Dielektrikum (Details): | Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | FKP-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKP1R023306B00KSSD-1, FKP1R023306B00KSSD, Hochspannungskondensator, Kondensator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,32* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,72* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|