Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima FKP1R023306B00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.033 µF 1250 V/DC 10% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041648
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1R023306B00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
3er Pack Wima FKP1R023306B00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.033 µF 1250 V/DC 10% 27.5mm (L x B x H) 31.5 x 11 x 21mm

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.033 µF
Nennspannung: 1250 V/DC
Dielektrikum: Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 11000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 11 mm
Höhe: 21 mm
RM: 27.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 31.5 mm
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Typ: FKP1R023306B00KSSD
Hersteller-Nr.: FKP1R023306B00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Luftumwälzung: ca. 65m³/h
Flügeldurchmesser: 96 mm
Abmessungen: 215 x 241 x 186 mm

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKP1R023306B00KSSD-1, FKP1R023306B00KSSD, Hochspannungskondensator, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 2,31*
2 Tage
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 1039
96
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,38334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.