Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXDV 120 Set Entlötkolben-Set 24 V 120 W Saugdüse +100 - +450 °C inkl. Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456334-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051320599N
EAN/GTIN:
     4003019430284
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Weller WXDV 120 Set Entlötkolben-Set 24 V 120 W Saugdüse +100 - +450 °C inkl. Ablage

Weller Entlötset WXDV 120

Der schnellste Entlötkolben der Welt
Bewältigt Entlötaufgaben, die bisher kaum zu lösen waren

25 % mehr Leistung als Wettbewerbsprodukte bei großen, massereichen Lötaufgaben. Temperaturstabilität garantiert exzellente Lötstellen und verhindert umfangreiches Nacharbeiten. Für mehr als 500 Lötstellen am Tag, unterstützt die Produktivität. Optimiert den Produktionsfluss bis zu 20 % und spart bis zu 10 % Energie. Einfachste und sichere Kontrolle des gesamten Lötprozesses bietet Sicherheit vor Fehlbedienung. Schnelles Wechselsystem, Zinnbehälterwechsel innerhalb von kürzester Zeit unterstützt die Wartung. Große Auswahl an Entlötdüsen bietet alle Düsen für jede Anwendung und sichert die höchste Löt-Qualität. Passt an alle Weller WX-Stationen.

Technische Daten:
Anheizzeit: 35 s · Betriebsspannung: 24 V · Leistung (max.): 120 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage · Lötspitzen-Art: Saugdüse · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +100 °C

Lieferumfang:
Entlötkolben WXDV 120 · WDH 40 Sicherheitsablage.

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage
Lötspitzen-Art:
Saugdüse
Leistung (max.):
120 W
Betriebsspannung:
24 V
Leistung (Details):
120 W
Anheizzeit:
35 s
Temperatur (max.):
+450 °C
Temperatur (min.):
+100 °C
Produkt-Art:
Entlötkolben-Set
Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, entlötkolben weller, lötkolben, 04003019430284, 00037103276063, 037103276063, Weller, T0051320599N
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,05*
€ 349,74*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,97*
€ 350,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,96*
€ 355,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,35*
€ 359,21*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 379,59*
€ 437,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,84*
€ 515,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,60*
€ 474,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,46*
€ 462,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,59*
Zubehör
Weller Tools
T0051320499N
ab € 251,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051325699
ab € 8,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,46*
Zubehör
Weller Tools
WSR 206
ab € 74,07*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051325299
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.