Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5522-0019 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Polarweiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456060-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5522-0019
EAN/GTIN:
     4042811164294
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Merten MEG5522-0019 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Polarweiß IP20

Bewegungsmelder Argus Präsenz

Präsenzmelder fur die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z.B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren. Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist. Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt fur eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 10 - 1000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Polarweiß · Montageart: Decke · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Reichweite max. (im Freifeld): 7 m · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
für Einbaudeckenmontage

Hinweis:
Zum Betrieb ist ein passender Einsatz erforderlich.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Polarweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
7 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
10 - 1000 lx
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,11*
€ 68,63*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,21*
€ 68,75*
5 Tage
6
€ 6,40*
ab € 54,48*
€ 69,08*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 55,57*
€ 70,33*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 87,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
550619
ab € 6,40*
Zubehör
Merten
MEG5185-0000
ab € 85,94*
Zubehör
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,68*
Zubehör
Merten
MEG5761-0000
ab € 52,95*
Zubehör
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,29*
Zubehör
Merten
MEG5172-0000
ab € 92,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.