Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Relais-Schalt-Einsatz Einsatz MEG5162-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456008-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5162-0000
EAN/GTIN:
     4042811164638
Suchbegriffe:
Bewegungsmeldereinsatz
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 230v
Merten Relais-Schalt-Einsatz Einsatz MEG5162-0000

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Ausgänge: 2 Schließer

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV‑Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen.

Ausstattung:
Schalten von zwei Ausgängen · Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird · Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Relais-Schalt-Einsatz, 2fach · Nennspannung: 230 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: Relais-Schalt-Einsatz · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: System M,System Fläche,Aquadesign · Schaltkontakt-Art (Details): 2 Schließer · Schaltleistung Energiesparlampen: 100 W · Schaltleistung Glühlampe: 2200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 2000 W

Hinweis:
Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Merten
Ausführung (allgemein):
Relais-Schalt-Einsatz|ツ| 2fach
Nennspannung:
230 V/AC
Schaltkontakt-Art (Details):
2 Schließer
Schaltleistung Glühlampe:
2200 W
Schaltleistung Halogenlampe:
2000 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
100 W
Schalterprogramm-Funktion:
Relais-Schalt-Einsatz
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
System M | System Fläche | Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: ly relais, 4042811164638, Merten, MEG5162-0000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 43,15*
€ 55,32*
€ 5,46*
ab € 46,74*
€ 59,90*
Frei Haus
ab € 47,57*
€ 61,04*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 48,93*
€ 62,68*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 82,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5711-6036
ab € 56,98*
Zubehör
Merten
MEG5711-6035
ab € 53,12*
Zubehör
Merten
MEG5710-6034
ab € 34,95*
Zubehör
Merten
MEG5710-6036
ab € 36,49*
Zubehör
Merten
MEG5710-6035
ab € 34,91*
Zubehör
Merten
MEG5161-0000
ab € 43,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.