Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60354 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Weiß 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455761-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60354
EAN/GTIN:
     5030610603549
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
VELCRO® VEL-EC60354 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Weiß 25 m

Stick On Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60354
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60354
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 20mm x 25m, klett band, klett-band rolle 25m, VELCRO®, VEL-EC60354, Klett, Klettprodukte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 36,28*
€ 4,00*
ab € 32,40*
€ 43,35*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,35*
€ 43,39*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 61,01*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 124,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,8636* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.