Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70823 HX Square


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455619-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70823
EAN/GTIN:
     4011150708230
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70823 HX Square

Funkgong-Set HX Square Anthrazit/Silber

8 Melodien in gehobener Qualität einstellbar
Reichweite: 200 m
Extra laut - max. Lautstärke: 90 dB (A)
Ruferweiterungsfunktion bestehender Klingelanlagen

Funkgong-Set mit batteriebetriebenem Empfänger. Der Sender verfügt über eine Reichweite von maximal 200 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen.

Ausstattung:
8 Melodien in gehobener Qualität einstellbar · Stufenlose Lautstärkenregelung von ca. 70 - 90 dB (A) · Wandaufhängung am Empfänger · Schalter klingeln an / aus · 1 LED (rot) als Warnlampe bei schwachen Batterien im Empfänger · Funksender Strahlwassergeschützt IP55 mit Namensschild und LED · Funksender mit Ruferweiterungsfunktion bestehender Klingelanlagen.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 120 x 120 x 28 mm · Abmessungen Sender: 34 x 96 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Anthrazit,Silber · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 90 dBA · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Lieferumfang:
Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zum Betrieb werden 4x 1,5 V Baby Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Silber
Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
120 x 120 x 28 mm
Abmessungen Sender:
34 x 96 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 1x 3 V Batterie CR2032|ツ| Empfänger: 4x 1|ツ|5 V Baby-Batterien (C)
Lautstärke:
90 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 200 m, 4011150708230, Heidemann, 70823, HX Square, Funkgong-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,93*
€ 37,13*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 37,14*
€ 3,50*
ab € 50,66*
€ 66,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.