Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60215 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2500 mm x 20 mm Schwarz 2.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455402-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60215
EAN/GTIN:
     5030610602153
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
VELCRO® VEL-EC60215 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2500 mm x 20 mm Schwarz 2.5 m

Stick On Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 m
Abmessungen:
(L x B) 2500 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60215
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60215
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband velcro 2,5m x 20mm, klett band, velcro klettband, VELCRO®, VEL-EC60215, Klett, Klettprodukte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,88*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 10,65*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,66*
Lager 102
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,14*
2 Tage
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,70*
€ 28,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,855* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60214
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.