Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60210 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Weiß 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455232-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60210
EAN/GTIN:
     5030610602108
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
VELCRO® VEL-EC60210 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Weiß 1 m

Stick On Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
weiß
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60210
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60210
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, velcro klettband, klettband, 05030610602108, VELCRO®, VEL-EC60210, Klett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,31*
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 6,95*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 4,45*
€ 7,50*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,00*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,15* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
10-199
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.