Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-455135-BP Herst.-Nr.: VEL-EC60224 EAN/GTIN: 5030610602245 |
| |
|
| | |
| VELCRO® VEL-EC60224 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 500 mm x 20 mm Weiß 0.5 m
Stick On Klettband selbstklebend
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0.5 m | Abmessungen: | (L x B) 500 mm x 20 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | VELCRO® | Farbe: | weiß | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | VEL-EC60224 | Typ (Hersteller-Typ): | VEL-EC60224 | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,92* | € 4,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,40* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,80* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,51* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|