Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60228 Klettpunkte zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (Ø) 16 mm Schwarz 16 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-454957-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60228
EAN/GTIN:
     5030610602283
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
VELCRO® VEL-EC60228 Klettpunkte zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (Ø) 16 mm Schwarz 16 Paar

Stick On Klettpunkte selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Ø: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 Paar
Abmessungen:
(Ø) 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60228
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60228
Produkt-Art:
Klettpunkte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,34*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,62*
1 Tag
8
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 5,81*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 5,92*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 7,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 16 Paar (ab € 0,22813* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.