Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet PMR209MC6100M100R30 Entstör-Kondensator PMR radial bedrahtet 0.1 µF 250 V/AC, 630 V/DC 20 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-454683-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6100M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Papierkondensator
Radial Kondensator
Kemet PMR209MC6100M100R30 Entstör-Kondensator PMR radial bedrahtet 0.1 µF 250 V/AC,630 V/DC 20 % 1 St.

Funk Entstör-Kondensator PMR

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Nennspannung: 250 V/AC,630 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Rastermaß: 20.3 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 7.6 x 14 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
7.6 mm
Marke:
Kemet
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
PMR209MC6100M100R30+
Nennspannung:
250 V/AC | 630 V/AC
Rastermaß:
20.3 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Entstör-Kondensator PMR
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator 0,1µf, netzentstörfilter, kemet metallpapierkondensator, Kemet, PMR209MC6100M100R30, PMR209MC6100M100R30+, 170-0066
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,80*
Lager 102
944
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,82*
250
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,97*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.