Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 454422 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-454422-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     454422
EAN/GTIN:
     4016138825947
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Renkforce 454422 Kamera-Attrappe mit blinkender LED

Dummy Dome-Kamera

Mit blinkender LED
Wirkt wie eine funktionsfähige Kamera

Die Dome-Kamera ist eine täuschend echt wirkende Attrappe, die potenzielle Einbrecher abschreckt. Die integrierte blinkende Leuchtdiode vermittelt den Eindruck einer Überwachungsfunktion und schrecken zusätzlich ab.

Technische Daten:
Gewicht: 184 g · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Ø: 126 mm · Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED

Lieferumfang:
Kamera-Attrappe · Befestigungsmaterial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen.

Die Dummy-Dome-Kamera ist für die Montage und den Betrieb im Innenbereich vorgesehen, sie darf nicht feucht oder nass werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 126 mm x 94 mm
Produktabmessung, Ø:
126 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Marke:
Renkforce
Überwachungskamera-Besonderheiten:
mit blinkender LED
Betriebsspannung (Details):
3 V
Gewicht:
184 g
Produkt-Art:
Kamera-Attrappe
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, renkforce überwachungskamera, Renkforce, 454422, Dummykameras, Dummy-kameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 13,73*
Lager 102
465
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 13,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,08*
€ 23,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.