| |
|
| Artikel-Nr.: 102-453099-BP Herst.-Nr.: 453099 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weltron Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 50 V 20 % (B x H) 5.08 mm x 5.08 mm 1 St.
Keramik-Vielschicht-Kondensator
kleine Bauform
Ausstattung: Besonders kleine Abmessungen durch Vielschichttechnologie · Hohe Resonanzfrequenz · Hervorragende HF-Eigenschaften.
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Material: Keramik · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Breite: 5.08 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.08 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 5.08 mm x 5.08 mm | Produktabmessung, Höhe: | 5.08 mm | Produktabmessung, Breite: | 5.08 mm | Marke: | Weltron | Material: | Keramik | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 453099 | Nennspannung: | 50 V | Rastermaß: | 2.54 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 0.1 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Keramik-Kondensator | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,0918* | € 0,1535* | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,0817* | € 0,1689* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,18* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|