Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech STD-150 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 13 mm Schwarz 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-452688-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     STD-150
EAN/GTIN:
     4016138786880
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Basetech STD-150 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 13 mm Schwarz 10 St.

Klettkabelbinder-Set

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Basetech
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
STD-150
Typ (Hersteller-Typ):
STD-150
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder basetech, Basetech, STD-150, Klett, Klettprodukte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,98*
Lager 102
2453
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 5,00*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,07*
€ 30,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.