Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech STD-LH25/1M Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 25 mm Schwarz 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-452675-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     STD-LH25/1M
EAN/GTIN:
     4016138786897
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Basetech STD-LH25/1M Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 25 mm Schwarz 1 Paar

Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Basetech
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
STD-LH25/1M
Typ (Hersteller-Typ):
STD-LH25/1M
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, klettband, 04016138786897, Basetech, STD-LH25/1M, Klett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
550
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,90*
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 2,68* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.