Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 10000 pF 500 V 20 % (Ø) 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-451851-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     451851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Weltron Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 10000 pF 500 V 20 % (Ø) 8 mm 1 St.

Keramik-Scheibenkondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10000 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: Z5V · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Marke:
Weltron
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
Z5V
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
451851
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10000 pF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator bedrahtet, Weltron, 451851, Hochspannungskondensator, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
665
30
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1371*
25
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,1371*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1218*
€ 0,1449
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.