Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 330 pF 500 V 10 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-451770-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     451770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Thomsen Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 330 pF 500 V 10 % (Ø) 5 mm 1 St.

Keramik-Scheibenkondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 330 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: Y5P · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Thomsen
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
Y5P
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
451770
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
330 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 330pf, Thomsen, 451770, Hochspannungskondensator, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
262
50
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1359*
100
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,1359*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1359*
€ 0,1617
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,1347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.