Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 220 pF 500 V 10 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-451762-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     451762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Weltron Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 220 pF 500 V 10 % (Ø) 5 mm 1 St.

Keramik-Scheibenkondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 220 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: Y5P · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Weltron
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
Y5P
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
451762
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator bedrahtet, Weltron, 451762, Hochspannungskondensator, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
417
50
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0905*
50
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,0905*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0754*
€ 0,0897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0603*
€ 0,0718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,0681
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,0624
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.