Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 2.2 pF 500 V 0.25 pF (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-451550-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     451550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 500v
Weltron Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 2.2 pF 500 V 0.25 pF (Ø) 5 mm 1 St.

Keramik-Scheibenkondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Toleranz (Plus/Minus): 0.25 pF

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Weltron
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
NPO
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
451550
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
5.08 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 pF
Toleranz (Plus/Minus):
0.25 pF
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator bedrahtet, Weltron, 451550, Hochspannungskondensator, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
872
70
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0758*
100
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0758*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0596*
€ 0,0709
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 5,306* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.